Beli modul mesin cuci samsung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp699.900

    BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Part Number: 2608594070
    • Surface Recommendation: Metal
  2. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  3. Sparex Piston And Ring Set
    Mulai

    Rp7.099.900

    Sparex Piston And Ring Set
    Deskripsi:
    Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesin
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
  4. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
    • Handle Material: Rubber Cushion
    • Tip Type: Phillips (+)
  8. monotaro Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp719.900

    monotaro Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    atribut:
    • Type: # 2 (middle tap)
    • Material: Alloy tool steel (SKS equivalent)
  9. TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp83.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 123
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 28
    • Dimension 4 (mm): 143
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 6
    • Handle Material: PP and TPR
    • Shank Length (mm): 125
    • Tip Finish: Satin Chrome Plated Finish
    • Tip Size: PH2 (+), 6 (-)
    • Tip Type: Plus (+) and Minus/Slotted (-)
  10. Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Deskripsi:
    Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
  11. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp90.900

  12. Adidaya RE Mid Clamp PV Modul Support
    Mulai

    Rp39.900

    Adidaya RE Mid Clamp PV Modul Support
    Deskripsi:
    Mounting System PV Modul Mid Clamp 30mm. High class anodized alumunium. till‐in nut easy to install. Screw : M8‐1.25 x 45 mm (HEX). Applicable : Framed or Frameless. Modul Orientation : Vertical or Horizontal. Color : Natural. berfungsi untuk memberikan spasi antar solar panel.
    atribut:
    • Size (mm): 30
    • Material: Al6005‐T5 & SUS304 Bolt
    • Color: Natural
  13. WEIDMULLER SAI-AU Universal Pro M8 Digital
    Mulai

    Rp5.999.900

    WEIDMULLER SAI-AU Universal Pro M8 Digital
    atribut:
    • Height (mm): 32
    • Height (inch): 1.26
    • Width (inch): 1.181
  14. Sharp Inverter Series
    Mulai

    Rp9.199.900

    Sharp Inverter Series
    Deskripsi:
    3D WavePutaran pulsator membuat gerakan gelombang air 3 Dimensi (Horizontal, vertikal dan diagonal) yang membantu menghilangkan kotoran secara menyeluruh.Adjustable Spin SpeedTeknologi ini memudahkan penggunaan dalam mengatur kecepatan putaran sesuai dengan jenis pakaian atau bahan dari cucian. Sehingga akan membuat pakaian lebih terawat.Quick Wash 15 MinutesTeknologi pencuci dengan kemampuan mencuci lebih cepat dari mesin cuci biasa.Air Buble WashTeknologi ini dapat menghasilkan jutaan gelembung air yang dapat meledak ketika bersentuhan dengan serat kain, sehingga akan memudahkan kotoran yang menempel pada cuciaon cepat terangkat. Selain itu teknologi ini dapat mengurangi gesekan antara cucian dengan tabung ataupun dengan pulsator sehingga cucian anda akan selalu terawat.
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Color: Silver Grey Color With Grey Lid Color
    • Tube Type: Stainless Steel
    • Dimensions (DxH) (mm): 695x1065
    • Capacity (kg): 14
    • Model : Inverter Series
Daftar Harga modul mesin cuci samsung Terbaru November 2026
BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Rp699.900
Sanken Mesin Cuci Top LoadRp2.399.900
LG Washing Machine Top LoadRp3.599.900
Sparex Piston And Ring SetRp7.099.900
Polytron Mesin Cuci 1 Tabung Zeromatic Series HijabRp2.399.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.299.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
BOSCH Bit Screwdriver Set (Mata Obeng)Rp319.900
TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)Rp31.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)